Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Tristep Nr.1211 Gr.48 kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-809087
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1211048
EAN/GTIN:
     4030913007038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tristep Bundhose kornblau/marine 48. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 25,71*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 25,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 26,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
1211025
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1211026
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1211027
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
1211028
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
1211029
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
1211042
ab € 18,16*
Ähnlich
Planam
1211044
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1211046
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1211050
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
1211052
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1211054
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
1211056
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
1211058
ab € 19,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.