Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat-Collegejacke rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-23115
zw1-23115
zw2-23115
zw3-23115
Artikel-Nr.:
     4757-809093
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606002007
EAN/GTIN:
     4045981012235
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil. Mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite und zwei praktischen seitlichen Einschubtaschen. Aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung. Gewebtes HAKRO-Necklabel mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
002
Farbe:
rot
Größe:
XL
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
606
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacken, SWEATJACKE, COLLEGE, PREMIU, 4045981012235, 0606002007, 606/02, 606/002/XL, COLLEGEJACKE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 38,99*
€ 4,90*
ab € 29,09*
€ 39,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,15*
€ 39,33*
7 Tage
673
€ 5,90*
ab € 32,91*
€ 42,83*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,74*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,03*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,85*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 35,99*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,92*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 35,95*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,78*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,22*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,83*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.