Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2B2E2K1 EN 14387 f.4000 370 800,4000 370 829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-809538
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422760
EAN/GTIN:
     4013207422762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 800, 4000 370 829 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt
Schutzklasse:
A2 B2 E2 K1
Norm:
EN 14387
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
1
€ 5,45*
ab € 10,41*
€ 13,23*
4 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 13,29*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,58*
1
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 13,82*
Lager 4757
134
1
€ 5,49*
ab € 11,53*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 782
ab € 14,26*
Ähnlich
Ekastu
322888
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.