| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-809590 Herst.-Nr.: 31720 EAN/GTIN: 4260015710264 |
| | |
|
| | |
| EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: vornehmlich im Steigbereich· Norm: EN353-2· Lebensdauer max./Jahre: 4-6· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Marke: | MAS | Ausführung: | bewegliche Führung | Material: | Aluminium oder verzinkter Stahl, Polyamid | PSA-Kategorie: | III | Seil-Ø: | 16 mm | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, EN352-2, Auffanggeräte, Typ MAS S 16, Absturzsicherung, PSA gegen Absturz, 4000385093 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,76* | € 142,05* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 117,56* | € 149,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 124,75* | € 150,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,91* | € 151,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,14* | € 159,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|