Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-TEC 360 ESD - S1 - W10 - Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-810337
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31000-46
EAN/GTIN:
     4043692024295
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W10 - Gr.46, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
46
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,36*
€ 74,97*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,79*
€ 76,61*
1
€ 4,90*
ab € 60,33*
€ 76,79*
11 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 59,21*
€ 77,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 78,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,32*
€ 81,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.