Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 16 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-814645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000050016
EAN/GTIN:
     4051426083265
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 5, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6300
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0135*
€ 0,0185*
3 Tage
5195
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,0206*
1 Tag
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0159*
€ 0,0216*
5 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0219*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0194*
€ 0,026*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.