Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-814653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40272000060010
EAN/GTIN:
     4051426083364
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m6x10 45h, din 914 45h, din 914, Reyher, Schraube, Gewindestifte, Schrauben, Gewindestift, 8000199158
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9618
1000
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0119*
€ 0,0184*
1 Tag
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0201*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0205*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.