Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 80 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-815291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000160080
EAN/GTIN:
     4043952260388
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
25
€ 4,30*
ab € 0,2567*
€ 0,3822*
1 Tag
770
25
€ 5,59*
ab € 0,2854*
€ 0,3954*
6 Tage
1125
25
€ 5,99*
ab € 0,2775*
€ 0,3957*
6 Tage
1100
25
€ 7,99*
ab € 0,298*
€ 0,418*
Lager 4757
990
25
€ 5,49*
ab € 0,2903*
€ 0,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.