| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-816470 Herst.-Nr.: 2324062 EAN/GTIN: 4030913070605 |
| | |
|
| | |
| Highline Bundhose khaki/braun/zink 62. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki/braun/zink | Größe: | 62 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,22* | € 23,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,32* | € 23,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,15* | € 24,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,94* | € 24,78* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,13* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|