Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollerbügel L.280mm f.Walzen 180mm D.8mm verz.Ku.-Griff NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-816772
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701503
EAN/GTIN:
     4250560501035
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Farbrolle
Farbroller
verzinkt · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Griff: Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
für Walzen:
180 mm
Länge:
280 mm
Ø:
8 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,26*
4 Tage
118
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,40*
5 Tage
158
1
€ 8,90*
ab € 0,96*
€ 1,42*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,47*
Lager 4757
142
1
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,59*
Ähnlich
k.A.
705503
ab € 0,51*
Ähnlich
k.A.
701603
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.