Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 120g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-819126
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15 / 1680338
EAN/GTIN:
     4015000088732
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und Bastelleim · ideal für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten, o.Ä.) · lösemittelfrei · verfärbungsfrei · trocknet transparent auf · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C · offene Zeit des Klebers: max. 12Min. · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN15
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,69*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,04*
4 Tage
171
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,53*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 4,56*
Lager 4757
205
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.