Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschnellverschluss Gr.4 Innen-H.33mm Öffnungs-W.5,5mm ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-820810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800040V
EAN/GTIN:
     4251063404175
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
(Quick-Links) · Eisen · galvanisch verzinkt · Kettenverschluss für leichte Spannarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
4
Innenweite:
10 mm
Öffnungsweite:
5,5 mm
Innenhöhe:
33 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, karabiner kleinsorge, karabiner, Kettenschnellverschlüsse, Kettenverschluss, Kettenverschlüsse, Verschluss, Verschlüsse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
420
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,171*
€ 0,231*
6 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1722*
€ 0,2372*
4 Tage
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1825*
€ 0,2433*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1829*
€ 0,2457*
Lager 4757
540
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1786*
€ 0,2486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1800100V
ab € 0,6654*
Ähnlich
Kleinsorge
1800050V
ab € 0,1988*
Ähnlich
Kleinsorge
1800060V
ab € 0,2293*
Ähnlich
Kleinsorge
1800080V
ab € 0,4363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.