Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.89mm B.89mm S.2,1mm STA blau verz.gerollt,stark,ktg.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-821474
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000614090Z
EAN/GTIN:
     4003984050401
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewerbe · mit losem Messingknopfstift
Weitere Informationen:
Stärke:
2,1 mm
Höhe:
89 mm
Breite geöffnet:
89 mm
Breite:
89 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, stark, käntig
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,0282*
€ 0,0469*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 2,96*
28 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,21*
2 Tage
40
1
€ 8,50*
ab € 2,32*
€ 3,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,2926*
€ 3,5303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.