Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 28 C Professional 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GGS 28 C Professional 280
Geradschleifer GGS 28 C Professional 280
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-825672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601220000
EAN/GTIN:
     3165140584807
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · doppelt abgedichtete und gummigebettete Kugellager · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und LebensdauerWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
28000 min-¹
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Spannzange:
03. Aug mm
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Gewicht:
1,4 kg
Steckertyp:
C
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Stabschleifer, Entgrater, 4681602014
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 151,63*
€ 177,79*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 177,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 154,31*
€ 181,69*
€ 4,90*
ab € 152,49*
€ 182,77*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,69*
€ 244,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.