Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidklebstoff 50g farblos Doppelkart.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-825768
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353945
EAN/GTIN:
     4015448551225
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
universell einsetzbar · verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit · bleibt zäh und flexibel und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · einsetzbar in der Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40 °C bis +80 °C · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten · Mixtülle im Lieferumfang enthalten Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 40 00 356 210
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Doppelkartusche
Farbe:
farblos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +80 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydharze, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
12
€ 5,59*
ab € 5,67*
€ 7,17*
6 Tage
59
12
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,25*
2 Tage
59
12
€ 4,99*
ab € 5,78*
€ 7,42*
3 Tage
59
12
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,63*
Lager 4757
53
1
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marston-Domsel
MZ.DP.50-E
ab € 13,62*
Zubehör
Marston-Domsel
MMT.M10-M
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.