Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellreparaturkitt grau-schwarz 56g Stick PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-825769
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353338
EAN/GTIN:
     4015448472957
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
2-Komponenten Reparaturkitt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · Verarbeitung wie Knetmasse · kann nach Aushärtung mechanisch bearbeitet werden, Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · anwendbar in der Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · handfest nach 20 Min. · endfest nach 24 Std. · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 g
Farbe:
grau-schwarz
Temperatur:
-50 bis +180 (kurzfristig bis 300) °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustoffkleber, Montagekleber, komponentenkleber, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Knete, NOW, Repairsticks, Reparatur-Kit, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
24
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,71*
8 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,74*
2 Tage
157
24
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 2,81*
13 Tage
62
24
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,89*
Lager 4757
144
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PRE7N
ab € 5,58*
Ähnlich
Marston-Domsel
MIX.M.56-BK
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.