Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-826088 Herst.-Nr.: DW022BC50 EAN/GTIN: 8033546184790 |
| | |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/carbon | Größe: | 50 | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Marke: | U.POWER | für wen?: | Unisex | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,46* | € 49,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 38,26* | € 49,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,32* | € 49,35* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 51,36* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,65* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|