Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überauszug KA 290 STA verz.L.450mm 20kg Hettich


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-826778
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     26578
EAN/GTIN:
     4023149265785
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 290, 27 mm Nut, 450 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 - 550 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Schubkastenlänge:
450-550 mm
Überauszug:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Nutbreite:
27 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
KA 290
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,4373*
€ 10,1473*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,3159*
€ 10,2424*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,75*
€ 11,56*
2 Tage
390
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 12,09*
Lager 4757
19
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 9,5007*
€ 12,5707*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,5707*
€ 14,95913
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,5607*
€ 14,94723
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,5007*
€ 14,87583
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,5307*
€ 13,72153
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,3707*
€ 13,53113
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,5007*
€ 11,30583
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
26561
ab € 6,4691*
Ähnlich
Hettich
26562
ab € 6,9623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.