Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfektioniert 400 A Kabel-L.5m Kabel-D.35mm² KS 50 Erdklemme PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-827138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X35,T50,9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · Erdklemme Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Kabel-Ø:
35 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Kabelqualität:
PVC ummantelt
Ausführung:
Erdklemme
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 400a, Erdkabel, Erdklemmen, Erdung, Kabel, Minus Pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.