Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschweißstab O I D.1,6mm Stablänge 1000mm FLIESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-828758
Hersteller:
     FLIESS
Herst.-Nr.:
     1000115102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
autogen schweißdraht
nach DIN EN 12536 · verkupfert · Paket à 25 kg Normbezeichnung: Werkstoff-Nr. 1.0324 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Für Verbindungsschweißungen an Rohren und Blechen · dünnflüssiges Schmelzbad Grundwerkstoffe: S235JR,S235JO, S235G2T-S255GT, P235GH, P265GH Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Werkstoffnummer:
O I
Marke:
FLIESS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasschweißstab, Schweissdraht, Schweißstab, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9085*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 4,9085* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,0685*
€ 7,22152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0585*
€ 7,20962
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,8685*
€ 6,98352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,5485*
€ 6,60272
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,9085*
€ 5,84112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.