Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsankerhülse FIS 12x85 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-835742
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052582
EAN/GTIN:
     4006209525821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siebhülse
siebhülsen fischer
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Marketingclaim: Die Injektions-Ankerhülse für besonders sparsamen Mörtelverbrauch in Lochstein-Mauerwerk. Top Features: Gitterstruktur der Ankerhülse reduziert Mörtelverbrauch. Ankerhülse ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein. Zentrierflügel fixieren Ankerstangen mit verschiedenen Durchmessern. Dies reduziert die Komplexität und die Lagerhaltung. Widerhaken: kein Herausfallen bei Überkopfmontage. ETA-Zulassung. Vorteile: Die Gitterstruktur der Injektions-Ankerhülse FIS H K ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V Plus · Multifunktionsmörtel · Montagemörtel FIS VL · Montagemörtel Green und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss. Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und ermöglichen den Einsatz verschiedener Ankerstangendurchmesser. Die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage. Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel. Weitere technische Eigenschaften: · min. Bohrlochtiefe: 95mm · Anker pro 360 ml-Kartusche: 17 · Anwendung: Feuchtraum / Außenbereich, Innenbereich, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk · Dübellänge: 85mm · Einfüllmenge: 10 · ETA-Zulassung: Ja · Füllmenge je Hülse: 10Skt · Gewindemaß (mm): 8mm · Min. Verankerungstiefe: 85mm · Profi / DIY: Profi / DIY · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Inhalt:
4
Typ:
zum Stecken
max. Bohrlochtiefe:
95 mm
Marke:
FISCHER
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerhülsen, Expressanker, Siebhülsen, Verbundanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,38*
29 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,58*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052583
ab € 2,60*
Ähnlich
fischer
052586
ab € 3,63*
Ähnlich
fischer
052584
ab € 2,81*
Ähnlich
fischer
052585
ab € 2,81*
Ähnlich
fischer
052587
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.