Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterschnittanker FZA D18xL100 M12 D/20mm A4 Edelstahl A4 10St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-837515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060672
EAN/GTIN:
     4006209606728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal · um Fassaden · Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 126mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 18mm · Inhalt: 10 · Material: Nicht rostender Stahl · Nutzlänge: 20mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: VdS Anerkennung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, FM (Factory Mutual), Seismik · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 30 x 3mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 80mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Zugehöriger Bohrer FZUB: 18 x 100 · Zugehöriges Setzwerkzeug: FZE 18 plus · Max. Dicke des Anbauteils: 20mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
18 mm
Dübellänge:
100 mm
Gewinde:
M12
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
zum Einschlagen
Schlüsselweite:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer ankerbolzen a4 m12, ankerbolzen m12, ankerbolzen fischer, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,231*
€ 30,121*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,2385*
€ 32,7685*
3 Tage
1300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,546*
€ 33,886*
Lager 4757
117
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,7563*
€ 34,0063*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,3354*
€ 35,8454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,0063*
€ 40,4675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,3063*
€ 38,4445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,7563*
€ 34,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,063* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.