Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Micralinar® weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120160
zw1-120160
zw2-120160
zw3-120160
Artikel-Nr.:
     4757-838238
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816001006
EAN/GTIN:
     4045981008368
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
001
Farbe:
weiß
Größe:
L
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g
Modell-Nr.:
816
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, arbeitshemd kurzarm, POLOSHIRT, MIKRALINAR, WEIß, 4045981008368, 0816001006, 81601, 816/01, 816/001/L
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 20,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,34*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 14,94*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,50*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,12*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,13*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,00*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 14,95*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,03*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,43*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.