Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat-Collegejacke anthrazit Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120353
zw1-120353
zw2-120353
zw3-120353
Artikel-Nr.:
     4757-838418
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606028007
EAN/GTIN:
     4045981071928
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil. Mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite und zwei praktischen seitlichen Einschubtaschen. Aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung. Gewebtes HAKRO-Necklabel mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
028
Farbe:
anthrazit
Größe:
XL
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
606
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Herren-Pullover, Herrenpullover, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, SWEATJACKE, COLLEGE, PREMIU, 4045981071928, 0606028007, 60628, 606/28, 606/028/XL, COLLEGEJACKE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 39,38*
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 39,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,05*
€ 39,58*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 40,53*
10 Tage
438
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,67*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 35,98*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,10*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,66*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,07*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,04*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,72*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,06*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,01*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,99*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 35,95*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,22*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,75*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,02*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 35,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.