Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Micralinar® tinte Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-122096
zw1-122096
zw2-122096
zw3-122096
Artikel-Nr.:
     4757-839224
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0475034008
EAN/GTIN:
     4045981050022
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
034
Farbe:
tinte
Größe:
XXL
Material:
Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester,
Modell-Nr.:
475
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover blau, herren pullover, SWEATSHIRT, MIKRALINAR, TIN, 4045981050022, 0475034008, 47534, 475/34, 475/034/XXL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,15*
€ 25,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 25,86*
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 26,60*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 20,84*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 20,45*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 20,55*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 22,57*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 22,62*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 18,55*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 18,51*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 18,67*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 20,39*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 20,37*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 22,48*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 22,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.