| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-841433 Herst.-Nr.: 130430-1220-58 EAN/GTIN: 4030646270921 |
| | |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 58 | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Marke: | FHB | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,26* | € 57,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 46,41* | € 57,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,44* | € 58,03* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,49* | € 61,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 50,82* | € 62,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|