Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Mannheim Nr.12679 Größe 82C58 kornblau/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-843480
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-11010-82C58
EAN/GTIN:
     5711074036004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Verstärkte Gesässtaschen. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Handyfach · Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche · verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung). Strapazierfähige · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche in der rechten Vordertasche integriert. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen · Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte · damit sich kein Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Größe:
82C58
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,16*
€ 57,59*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,21*
€ 57,62*
€ 4,90*
ab € 44,21*
€ 59,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 60,44*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 49,82*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.