Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Classic graphit Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-134459
zw1-134459
zw2-134459
zw3-134459
Artikel-Nr.:
     4757-844484
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810042009
EAN/GTIN:
     4045981065231
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Feinmaschiges Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton. Inkl. Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitzen. Einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
042
Farbe:
graphit
Größe:
3XL
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Modell-Nr.:
810
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, POLOSHIRT, CLASSIC, GRAPHIT, 4045981065231, 0810042009, 810/42, 810/042/3XL, POLO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 17,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,39*
€ 18,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 18,72*
10 Tage
163
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,59*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 11,62*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,61*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,53*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,54*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,57*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,52*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 11,58*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,58*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,60*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.