Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 345 ESD - S3 - W10 - Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-849861
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     79900-45
EAN/GTIN:
     4043692296180
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 345 ESD - S3 - W10 - Gr.45, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Durchtritthemmung:
Durchtritthemmung
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
weiches Rindleder
Laufsohle:
City Style Sohlentechnologie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,25*
€ 85,48*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,89*
€ 86,95*
1
€ 4,90*
ab € 70,41*
€ 87,09*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 87,50*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,71*
€ 88,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.