Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 40 ESD - S1 - W12 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-849970
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29412-43
EAN/GTIN:
     4043692272894
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 40 ESD - S1 - W12 - Gr.43, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 78,26*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 79,76*
1
€ 4,90*
ab € 64,64*
€ 79,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,82*
€ 80,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 80,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.