Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boots-/Yachtlack farblos glänzend 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boots-/Yachtlack farblos glänzend 0,75l
Boots-/Yachtlack farblos glänzend 0,75l
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-856532
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     3077700000000750
EAN/GTIN:
     4007141191860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzlack
Holzsiegel
Klarlack
aqua clou holzlack 750ml
für Holz und Holzwerkstoffe auf Yachten, Sport- und Freizeitbooten innen und außen sowie für hochbeanspruchte Gartenmöbel · seewasserfest · witterungsbeständig · abriebfest · glanzstabil und beständig gegen schwache Laugen/Säuren sowie gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel · 1 Liter reicht für ca. 10 m² je AnstrichWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Farbe:
farblos glänzend
Marke:
CLOU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarlack, klarlack 750ml, Lacke, Bootslack, Holzlacke, Versiegelungslack, Bootslacke, 4000330098
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
3
€ 5,45*
ab € 18,41*
€ 23,21*
3 Tage
14
3
€ 5,99*
ab € 18,35*
€ 23,89*
1 Tag
19
3
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 25,26*
6 Tage
19
3
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 25,58*
Lager 4757
19
3
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 32,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
1 Stück enthält 750 Liter (ab € 0,03116* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 96,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfred Clouth Lackfabrik
39505.00000.000750
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.