Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Micralinar® Longsleeve tinte Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155845
zw1-155845
zw2-155845
zw3-155845
Artikel-Nr.:
     4757-859847
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0815034005
EAN/GTIN:
     4045981072918
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
034
Farbe:
tinte
Größe:
M
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 220 g
Modell-Nr.:
815
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, POLOSHIRT, MIKRALIN., LANGA, 4045981072918, 0815034005, LONGSLEEVE, 815/34, MIKRALINAR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 28,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,13*
€ 28,57*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 28,80*
9 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 23,37*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,34*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,26*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,11*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 23,57*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 23,62*
Ähnlich
Hakro
0815001006
ab € 19,22*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,33*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,25*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,29*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,36*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 22,17*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,20*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 24,51*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 24,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.