Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsbeschlag Tenso P-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-156138
zw_1-156138
zw_2-156138
zw_3-156138
Artikel-Nr.:
     4757-860136
Hersteller:
     Lamello
Herst.-Nr.:
     145435
EAN/GTIN:
     7640149932010
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Hohe Anzugskraft/Spannkraft. Komplett verdeckt und unsichtbar- Werkzeuglose Verbinder-Montage.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
27
Höhe (mm):
9,7
Inhalt (St.):
1.000
Länge (mm):
66
Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: LAMELLO, TENSO, P-14, KARTON, 7640149932010, 20VER700.100, 573026, 250952, 860136, 145435, VERBINDUNGSBESCHLAG, HELIA, P-SYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,55*
€ 1.027,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,43*
€ 1.027,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,61*
€ 1.000,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,72*
€ 961,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,30*
€ 890,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.