Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbständer D525xH880mmPP schwarz Deckel grau f.120l Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-860907
Herst.-Nr.:
     21312
EAN/GTIN:
     4030695213122
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung · Korpus schwarz · Einwurföffnung Ø-380 mm · mit Klemmring Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 120 l Säcke · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Einwurföffnung-Ø:
380 mm
Deckel:
grau
Ø:
525 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 35,40*
€ 48,66*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 35,59*
€ 48,70*
€ 5,95*
ab € 35,65*
€ 50,12*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 51,19*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 38,17*
€ 53,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.