| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-866791 Herst.-Nr.: 130530-2520-46 EAN/GTIN: 4030646273069 |
| | |
|
| | |
| FHB THEO Bermuda · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche + Handytasche · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken Weitere technische Eigenschaften: · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grün-schwarz | Größe: | 46 | Stoffgewicht ca.: | 300 g/m² | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, zunft-short fhb, zunftbermuda, arbeitsshort grün, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,58* | € 56,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,74* | € 56,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,67* | € 62,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|