Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda THEO Größe 54 grün-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-866795
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130530-2520-54
EAN/GTIN:
     4030646273106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB THEO Bermuda · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche + Handytasche · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken Weitere technische Eigenschaften: · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün-schwarz
Größe:
54
Stoffgewicht ca.:
300 g/m²
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.