Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelendmaß Tol.-Kl.0 20mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-872406
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0623590
EAN/GTIN:
     4029713021658
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
aus gehärtetem Spezialstahl Toleranzklasse 0 geeignet als Bezugsnormal, zur Kontrolle von Arbeitsendmaßen und für das Einstellen von Messgeräten und Messmaschinen Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Toleranzklasse 2 besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von Fühlhebelinstrumenten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Toleranzklasse:
0
Abmessung:
20 mm
Supplier Number:
0623590
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzelendmaße, Endmaße, Parallelendmaße
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,49*
€ 52,58*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 52,99*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 55,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,28*
€ 58,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 50,21*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.