Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelendmaß Tol.-Kl.1 30mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-872529
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0624650
EAN/GTIN:
     4029713022891
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß gg1
aus gehärtetem Spezialstahl Toleranzklasse 0 geeignet als Bezugsnormal, zur Kontrolle von Arbeitsendmaßen und für das Einstellen von Messgeräten und Messmaschinen Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Toleranzklasse 2 besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von Fühlhebelinstrumenten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Toleranzklasse:
1
Abmessung:
30 mm
Supplier Number:
0624650
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: helios-preisser endmaß, Einzelendmaße, Endmaße, Parallelendmaße
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,29*
€ 42,45*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 44,39*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 45,41*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 46,14*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 41,64*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.