Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 4411 Tragkraft 600kg pulverbesch.blau/RAL 5007 TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-878870
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4411
EAN/GTIN:
     4017976344119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Scheibentransportwagen
fetra plattenwagen
Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten · Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · 200 x 40 mm · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm · Haltebügelhöhe: 300 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 335mm · Gesamtbreite: 610mm · Ladeflächenhöhe: 271mm · Gesamthöhe: 1321mm · Ladeflächenlänge: 1070mm · Gesamtlänge: 1070mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Ja · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Gewicht:
36 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: platten-transportwagen, plattenwagen traglast bis 600 kg, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,27*
€ 263,35*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 264,62*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 230,28*
€ 269,24*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 270,47*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 384,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,20*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,75*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,50*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,09*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.