Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller 13650 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-879105
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13650
EAN/GTIN:
     4017976913650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller 200l
fetra fassroller
fassroller
Fassroller für stehenden Transport oder Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr mit Abrutschkanten · pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen · 2 Stück mit Feststeller. Räder Polyamid · Naben mit Gleitlagerung. · Für den stehenden Transport von 60-l- und 200-l- Stahlblechfässern Weitere technische Eigenschaften: · Randhöhe: 159mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamthöhe: 159mm · Ladeflächenbreite: 610mm · Ladeflächenlänge: 610mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
6 kg
Rad-Ø:
80 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Polyamid
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reifenroller, Transportgerät, Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 88,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,51*
€ 88,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 88,28*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 72,24*
€ 90,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 138,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.