Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.150kg Hubber.265-755mm Bügel anklappbar FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-879171
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6831
EAN/GTIN:
     4017976068312
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · mit anklappbarem Rohrschiebebügel · Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben · Betätigung über Fußpedal · Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen · Plattform 50 mm hoch · Polyurethanbereifung · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 100mm · Ausstattung: Schiebebügel anklappbar · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
265-755 mm
Tischflächenbreite:
450 mm
Hub je Pedaltritt:
22 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Tischflächenlänge:
700 mm
Gesamtlänge:
930 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,41*
€ 395,67*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 349,60*
€ 398,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,69*
€ 406,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,18*
€ 418,56*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 371,67*
€ 421,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,77*
€ 470,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.