| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-879435 Herst.-Nr.: 125100-1012-56 EAN/GTIN: 4030646300680 |
| | |
|
| | |
| Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 56 | Marke: | FHB | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,59* | € 67,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,46* | € 67,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,55* | € 72,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,83* | € 72,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,39* | € 73,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|