Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Größe 50 marine-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-879555
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1620-50
EAN/GTIN:
     4030646305425
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Ausführung: diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, elatische Seitenkeile, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: 12 gute Gründe für Deine Entscheidung · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 50 kornblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,76*
€ 71,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,96*
€ 72,03*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 59,37*
€ 77,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.