Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L790xB605xH680mm PE (HDPe) basaltgrau CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-880460
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81021830
EAN/GTIN:
     4260126611177
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · mit Ablaufloch und Verschlussstopfen · glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung · resistent gegen Säuren · ineinander und mit dem Spezialdeckel aufeinander stapelbar · Farbe basaltgrau · Behälter: aus hochwertigem Polyethylen (HDPe)
Weitere Informationen:
Inhalt:
210 l
Gewicht:
10,0 kg
Außenlänge:
790 mm
Farbe:
basaltgrau
Außenhöhe:
680 mm
Außenbreite:
605 mm
Marke:
CRAEMER
Ausführung:
mit Ablaufloch und Verschlussstopfen
Material:
Polyethylen (HDPe)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtbau-Behälter, Leichtbaubehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, groß behälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 69,16*
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 56,30*
€ 70,7342*
1
€ 5,00*
ab € 66,77*
€ 81,33*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 95,34*
Lager 4757
26
1
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 130,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
80283520
ab € 20,69*
Zubehör
Craemer
80071000
ab € 110,01*
Zubehör
Otto Graf
504011
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.