Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter 1,0l Stahlbl.D117xH210mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-880503
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN10101Z0
EAN/GTIN:
     4250101185878
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
rund · aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · selbstschließende Ausgießöffnung · automatischer Überdruckausgleich · eingebaute Flammsperre aus Edelstahl · sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel oder frei schwingendem Griff · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Auslösehebel
Inhalt:
1,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
117 mm
Höhe:
210 mm
Marke:
JUSTRITE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Verteiler-Behälter, Verteilerbehälter, sicherheitsbehälter 1 l stahl rot, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter 1l, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 85,15*
€ 103,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 103,72*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 96,5704*
€ 117,1804*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 120,48*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,53*
€ 130,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.