| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-881694 Herst.-Nr.: 86913-45 EAN/GTIN: 4043692223599 |
| |
|
| | |
| ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr.45, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 45 | Durchtritthemmung: | XP metallfreie Durchtritthemmung | Farbe: | black | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | Obermaterial: | Waterproof-Glattleder | Laufsohle: | MPU INNOFLEX System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 75,91* | € 90,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 73,57* | € 92,18* | | | | Lager 4757 | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 78,29* | € 93,23* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 76,35* | € 93,51* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,49* | € 93,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|