| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-882600 Herst.-Nr.: 8290-AG5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 4 - 5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: AG5 · Acetylendruck: 0,7bar Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 60 - 100 mm | Marke: | HARRIS | passend für: | Modell 250 und 45 | Gasart: | Acetylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,04* | € 11,97* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,21* | € 13,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,00* | € 13,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,41* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|