Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschneider Type 0360 ID 30mm Nutz-L.80mm Schaft-D.13mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-883141
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     036003000
EAN/GTIN:
     9002696011293
Suchbegriffe:
Zapfenschneider
zapfenschneider
DIN 7489 · mehrschneidig · mit Peripherieschneide und zylindrischem Schaft · CNC geschliffen · Anwendungsbereich: Zum Bohren von sehr langen Ausflickdübel
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
30 mm
Nutzlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Scheibenschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 52,05*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 40,61*
€ 52,10*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 53,20*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 43,28*
€ 55,20*
Lager 4757
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 49,67*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
036001500
ab € 28,49*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
036002000
ab € 34,47*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
036002500
ab € 36,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
036003500
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.