Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfüllgerät f.ca.25kg Eimer D.310-335mm Pumpen-D.530mm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-883531
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17 825
EAN/GTIN:
     4103810178252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
zur Füllung von Hebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen · Geräte enthalten Füllnippel M10 x 1 zur Umrüstung von Fettpressen anderer Fabrikate · hochschiebbarer Deckel erlaubt jederzeit problemlose Füllstandskonrolle · schräg montierte Füllkupplung ermöglicht das Befüllen von Fettpressen mit geraden und schräg eingesetzten Füllnippeln · ein Abschlussventil in der Füllkupplung verhindert unerwünschten Fettaustritt · bequemes Herausnehmen des Nachfolgekolbens durch großdimensionierten Griff Weitere technische Eigenschaften: · Pumpen-Ø: 530mm
Weitere Informationen:
passend für:
ca. 25 kg Eimer
Ø:
310 - 335 mm
Marke:
PRESSOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fett, Fettfüllgeräte, Füllgerät, Schmierstoff
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 97,44*
€ 111,81*
€ 4,90*
ab € 95,74*
€ 112,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 112,98*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 98,79*
€ 113,02*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 129,54*
€ 148,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
17820
ab € 89,76*
Ähnlich
Pressol
17850
ab € 100,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.