Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfüllgerät f.ca.50kg Eimer D.335-385mm Pumpen-D.700mm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-883532
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17 850
EAN/GTIN:
     4103810178504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
zur Füllung von Hebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen · Geräte enthalten Füllnippel M10 x 1 zur Umrüstung von Fettpressen anderer Fabrikate · hochschiebbarer Deckel erlaubt jederzeit problemlose Füllstandskonrolle · schräg montierte Füllkupplung ermöglicht das Befüllen von Fettpressen mit geraden und schräg eingesetzten Füllnippeln · ein Abschlussventil in der Füllkupplung verhindert unerwünschten Fettaustritt · bequemes Herausnehmen des Nachfolgekolbens durch großdimensionierten Griff Weitere technische Eigenschaften: · Pumpen-Ø: 700mm
Weitere Informationen:
passend für:
ca. 50 kg Eimer
Ø:
335 - 385 mm
Marke:
PRESSOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fett, Fettfüllgeräte, Füllgerät, Schmierstoff
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 102,21*
€ 117,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
€ 118,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 119,42*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 119,50*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 157,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
17820
ab € 89,76*
Ähnlich
Pressol
17825
ab € 94,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.